Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN SUCF205-16CCFG1 Flenslager, 4-bolter, med kulelagerinnsats, 1 tommers diameter. | CD3QAV 406U59

NTN SUCF205-16CCFG1 Flenslager, 4-bolter, med kulelagerinnsats, 1 tommes diameter.

På lager
Vare: CD3QAV Modell: SUCF205-16CCFG1Kryssreferanse: 406U59
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
5 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastekapasitet2470 lb.
Finishuferdig
Housing MaterialRustfritt stål
Sett inn materiale440C rustfritt stål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringFDA / USDA-H1 solid fett
Montering Hole Center til Center3-57 / 64 "
Total høyde3.75 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde1 9 / 16 "
Statisk lastekapasitet1800 lb.
Temp. Område14 grader til 212 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.837

Produktvarianter

ProduktModellSakBolthullstørrelseBoltstørrelseSmøringMonteringshullsenterMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdePris
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Flenselager 3/4 tommer 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flenselager27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "1 823 NOK
NTN UCFU-1MFG1 flenslager 1 tommer 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "2 115 NOK
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 flenslager 1-3 / 16 i 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "2 561 NOK
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Flenselager 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "2 840 NOK
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-1 / 2 boring | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-bolts flenselager-7 / 16 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "3 223 NOK
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-15 / 16 Boring | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-bolts flenselager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "4 331 NOK
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Flenslager 4-boltskule 2-3/16 boring | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-bolts flenselager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "5 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN SUCF205-16CCFG1 Flenslager, 4-bolter, med kulelagerinnsats, 1 tommes diameter.
5 730 NOK / enhet