Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 25 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPP 801VT2

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 Aktuator, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 25 mm slaglengde, 12.3 mm/sek., 25 % driftssyklus

På lager
Vare: CT4GPP Model: ND3L-24-20-25-IP65-A130Kryssreferanse: 801VT2
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
2 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
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
NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 Aktuator, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 25 mm slaglengde, 12.3 mm/sek., 25 % driftssyklus
2 449 NOK / enhet