Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ND3L-12-40-100P-IP65-A239 Aktuator, 12VDC, 225 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 5.5 mm/sek, 25 % driftssyklus | CT4GNH 801VX8

NTN ND3L-12-40-100P-IP65-A239 Aktuator, 12VDC, 225 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 5.5 mm/sek., 25 % driftssyklus

På lager
Vare: CT4GNH Model: ND3L-12-40-100P-IP65-A239Kryssreferanse: 801VX8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ND3L-12-40-100P-IP65-A239 Aktuator, 12VDC, 225 lb nominell belastning, 100 mm slaglengde, 5.5 mm/sek., 25 % driftssyklus
3 035 NOK / enhet