Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN MUCPPL206-19CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-3/16 tommers boring Dia. | CD2HXF 406U30

NTN MUCPPL206-19CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-3/16 tommers diameter.

På lager
Vare: CD2HXF Modell: MUCPPL206-19CCFG1Kryssreferanse: 406U30
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
4 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1.187 "
Dynamisk lastekapasitet3440 lb.
Finishuferdig
Housing MaterialPBT
Sett inn materiale440C rustfritt stål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringFDA / USDA-H1 solid fett
Montering Hole Center til Center4-11 / 16 "
Monteringsflate til akselsenter1-11 / 16 "
Antall bolter2
Total høyde3.25 "
Total lengde6.375 "
Samlet bredde3.187 "
Statisk lastekapasitet2590 lb.
Temp. Område14 grader til 212 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBoltstørrelseBore Dia.Samlet breddeStatisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetHousing MaterialMontering Hole Center til CenterPris
NTN MUCPPL204-12CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 3/4 tommers boring Dia. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb.2270 lb.PBT3.75 "2 894 NOK
NTN MUCPPL205-16CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1 tomme boring Dia. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 lb.2470 lb.PBT4.125 "3 864 NOK
NTN MUCPPL207-20CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-1/4 tomme boring Dia. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"5 453 NOK
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-7/16 tommers diameter. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"5 591 NOK
NTN MUCPPL208-24CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-1/2 tomme boring Dia. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb.5130 lb.PBT5.375 "5 954 NOK
NTN SUCP205-16CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1 tomme boring Dia. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 lb.2470 lb.Rustfritt stål4.125 "6 217 NOK
NTN SUCP207-20CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-1/4 tomme boring Dia. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 lb.4520 lb.Rustfritt stål5"8 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN MUCPPL206-19CCFG1 Puteblokklager, antall bolter 2, 1-3/16 tommers diameter.
4 316 NOK / enhet