Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN MLE7008CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 40mm Ytre diameter 68mm - Pakke med 2 | AA4XKT 13H451

NTN MLE7008CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 40 mm ytre diameter 68 mm - pakke med 2

På lager
Vare: AA4XKT Modell: MLE7008CVDUJ74SKryssreferanse: 13H451
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
14 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse7
Bore Dia.40mm
BurmaterialeFenol
Kontaktvinkel (grad)17
Dynamisk lastekapasitet17880 N
SmøringGrease
Maks. RPM23000
Utenfor Dia.68mm
Forsegl materialeNitrilgummi
Standard forhåndsbelastning (N)550
Statisk lastekapasitet15000 N
Temp. Område-22 grader F til +248 grader
typenPresisjonsverktøy Single Duplex
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8482105028
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
NTN 71900CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytre diameter 22mm - Pakke med 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm6 862 NOK
NTN 71901CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytre diameter 24mm - Pakke med 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm8 710 NOK
NTN 71902CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytre diameter 28mm - Pakke med 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm9 191 NOK
NTN 71904CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytre diameter 37mm - Pakke med 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm9 521 NOK
NTN 71905CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytre diameter 42mm - Pakke med 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm8 650 NOK
NTN 71906CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 47mm - Pakke med 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm9 583 NOK
NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm9 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN MLE7008CVDUJ74S Vinkelkontaktlager 40 mm ytre diameter 68 mm - pakke med 2
14 277 NOK / enhet