Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN DS209TTR2 Radial kulelager Nylon 1.1890 tommer bredde | AE2YQQ 4ZYX4

NTN DS209TTR2 radialkulelager nylon 1.1890 tommers bredde

På lager
Vare: AE2YQQ Modell: DS209TTR2Kryssreferanse: 4ZYX4
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
1 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivelager til landbruket
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typelandbruks
Bore Dia.1.771 "
Boring Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Burmaterialenylon
Dynamisk lastekapasitet7,350 lb.
FlensestørrelseIKKE RELEVANT
SmøringShell Alvania # 3
Maks. RPM520
Utenfor Dia.3.346 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0006 "
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet4,500 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde1.189 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetBreddeBurmaterialePris
NTN CDS209TTR6P Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rustbestandig metall4,600 lb.1.687 "nylon1 892 NOK
NTN CDS211TTR23 Radial kulelager Nylon 2.1250 tommer bredde | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rustbestandig metall6,550 lb.2.12 "nylon2 545 NOK
NTN DC208TT Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "nylon1 478 NOK
NTN DC208TT10 Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "nylon1 181 NOK
NTN DC208TT5 Radial kulelager 1.4370 tommers bredde | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål809NOK
NTN DC208TT6 Radial kulelager 1.4370 tommer bredde | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål1 279 NOK
NTN DC208TT8 Radial kulelager 1.4370 tommers bredde | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN DS209TTR2 radialkulelager nylon 1.1890 tommers bredde
1 148 NOK / enhet