Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07820.031.0037 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK | AB8FYK 25J746

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FYK Modell: U07820.031.0037Kryssref: 25J746
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
347NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.195 til 203 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse5 / 16-18
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0037 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/16-18 X 3/8, 100PK
347NOK /pakke