Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN CF30 Closed Endcap Pbt Passer 30mm | AE6KVW 5TPR9

NTN CF30 Closed Endcap Pbt Passer 30mm

På lager
Vare: AE6KVW Modell: CF30Kryssreferanse: 5TPR9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPeilende endehette
Passer til Shaft Dia.30mm
MaterialePBT
typenStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483903000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.typenPris
NTN CF20 Closed Endcap Pbt Passer 20mm | AE6KVU 5TPR7 CF2020mmStengt238NOK
NTN CF25 Closed Endcap Pbt Passer 25mm | AE6KVV 5TPR8 CF2525mmStengt307NOK
NTN CF35 Closed Endcap Pbt Passer 35mm | AE6KVX 5TPT0 CF3535mmStengt475NOK
NTN CF40 Closed Endcap Pbt Passer til 40mm | AE6KVY 5TPT1 CF4040mmStengt445NOK
NTN CV15 Open Endcap Pbt Passer til 15mm | AE6KVZ 5TPT2 CV1515mmÅpen203NOK
NTN CV20 Open Endcap Pbt Passer til 20mm | AE6KWA 5TPT3 CV2020mmÅpen242NOK
NTN CV25 Open Endcap Pbt Passer 25mm | AE6KWB 5TPT4 CV2525mmÅpen276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN CF30 Closed Endcap Pbt Passer 30mm
355NOK / enhet