Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ARFLU-1 Montert Kulelager 1 Tommers Bore | AE7NBY 5ZMW2

NTN ARFLU-1 montert kulelager 1 tommers boring

På lager
Vare: AE7NBY Modell: ARFLU-1Kryssreferanse: 5ZMW2
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse15 / 32 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1"
FARGESvart / Sølv
Dimensjon A1.187 "
Dimensjon B1-1 / 16 "
Dimensjon H4-29 / 32 "
Dimensjon J3-57 / 64 "
Dimensjon L2-3 / 4 "
Dimensjon N3 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet3,150 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter3-57 / 64 "
Antall bolter2
Total høyde1 33 / 64 "
Total lengde4 29 / 32 "
Samlet bredde2.75 "
Statisk lastekapasitet1,770 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetBolthullstørrelseBoltstørrelseMonteringshullsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris
NTN ARFLU-1.1/4S montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 502 NOK
NTN ARFLU-1.3/16 Montert Kulelager 1-3/16 Inch Bore | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 386 NOK
NTN ARFLU-1.7/16 montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.1 394 NOK
NTN ARFLU-3/4 Montert Kulelager 3/4 Inch Bore | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.1 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ARFLU-1 montert kulelager 1 tommers boring
1 241 NOK / enhet