Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ARFLU-1.3/16 Montert Kulelager 1-3/16 Inch Bore | AE7NCA 5ZMW4

NTN ARFLU-1.3/16 montert kulelager 1-3/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7NCA Modell: ARFLU-1.3/16Kryssreferanse: 5ZMW4
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
1 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse29 / 64 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
FARGESvart / Sølv
Dimensjon A1-5 / 16 "
Dimensjon B1.187 "
Dimensjon H5.593
Dimensjon J4.593
Dimensjon L3-9 / 32 "
Dimensjon N29 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet4,400 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4.593
Antall bolter2
Total høyde1 39 / 64 "
Total lengde5.593
Samlet bredde3 9 / 32 "
Statisk lastekapasitet2,540 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetBolthullstørrelseBoltstørrelseMonteringshullsenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris
NTN ARFLU-1 Montert Kulelager 1 Tommers Bore | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb.15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb.1 140 NOK
NTN ARFLU-1.1/4S montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 367 NOK
NTN ARFLU-1.7/16 montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.1 305 NOK
NTN ARFLU-3/4 Montert Kulelager 3/4 Inch Bore | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.1 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ARFLU-1.3/16 montert kulelager 1-3/16 tommers boring
1 186 NOK / enhet