Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 6009LLBC3/L627 Radialkulelager presset stål 16mm W | AE6MNN 5U505

NTN 6009LLBC3/L627 Radialkulelager presset stål 16mm W

På lager
Vare: AE6MNN Modell: 6009LLBC3/L627Kryssreferanse: 5U505
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
Bearing Typeforseglet
Bore Dia.45mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet4,700 lb.
SmøringSRI # 2 fett
Utenfor Dia.75mm
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
SkjoldmaterialeRustbestandig metall
Statisk lastekapasitet3,400 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F
Bredde16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
NTN 6004FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 12mm B | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader til 250 grader F1 093 NOK
NTN 6005FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 12mm B | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,300 lb.230 grader til 250 grader F1 056 NOK
NTN 6006FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 13mm B | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader til 250 grader F1 295 NOK
NTN 6201FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 10mm B | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader til 250 grader F683NOK
NTN 6304FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 15mm B | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader til 250 grader F984NOK
NTN 6305FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 17mm B | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader til 250 grader F1 223 NOK
NTN 6202FT150 Radialkulelager Forseglet Stål 11mm B | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader til 250 grader F705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 6009LLBC3/L627 Radialkulelager presset stål 16mm W
927NOK / enhet