Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A | CT4GAH 798AG5

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A

På lager
Vare: CT4GAH Modell: 495AKryssreferanse: 798AG5
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
2 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
NTN 30304A konisk rullelagerenhet, 4T-30304A, 20 mm boring, 52 mm OD, 16 mm kjeglebredde | CT4FZN 55PX52 30304AMontering560NOK
NTN 32004X konisk rullelagerenhet, 4T-32004X, 20 mm boring, 42 mm OD, 15 mm kjeglebredde | CT4FZP 55PX54 32004XMontering586NOK
NTN 32005X konisk rullelagerenhet, 4T-32005X, 25 mm boring, 47 mm OD, 15 mm kjeglebredde | CT4FZQ 55PX55 32005XMontering586NOK
NTN 32013X konisk rullelagerenhet, 4T-32013X, 65 mm boring, 100 mm OD, 23 mm kjeglebredde | CT4FZR 55PX59 32013XMontering1 791 NOK
NTN 32024X konisk rullelagerenhet, 4T-32024X, 120 mm boring, 180 mm OD, 38 mm kjeglebredde | CT4FZT 55PX60 32024XMontering5 472 NOK
NTN 33206 konisk rullelagerenhet, 4T-33206, 30 mm boring, 62 mm OD, 25 mm kjeglebredde | CT4FZU 55PX66 33206Montering835NOK
NTN LM67048/LM67010 konisk rullelagerenhet, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 tomme boring, 2 5/16 tommer OD | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010Montering426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A
2 003 NOK / enhet