NOTRAX 979C0036YB75RS Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul | AF6ECG 9YK70

NOTRAX 979C0036YB75RS Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul

På lager
Vare: AF6ECG Modell: 979C0036YB75RSKryssreferanse: 9YK70

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
UnderlagsmaterialePVC-skum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde75ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeVinyl
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1"
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.32
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGESakLengdeMaterialeBreddePris
NOTRAX 979S0035YBRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSPVC-skumSvart med gul kantAntimotthetsmatte5ft.Vinyl3ft.2 670 NOK
NOTRAX 979S0312YBRS Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.Vinyl3ft.6 180 NOK
NOTRAX 979S0312BLRS Anti-fatigue Runner 3 fot x 12 fot svart | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC-skumSvartAntifatigue Runner12ft.Vinyl3ft.7 604 NOK
NOTRAX 979C0024YB75RS Anti-tretthetsløper 2 x 75 fot svart med gul | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.Vinyl2ft.31 366 NOK
NOTRAX 979S0023BLRS Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart vinyl | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC-skumSvartAntimotthetsmatte3ft.Vinyl2ft.1 389 NOK
NOTRAX 979S0035BLRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart vinyl | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSPVC-skumSvartAntimotthetsmatte5ft.Vinyl3ft.3 186 NOK
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-tretthetsmatte grå 5 x 3 fot diamantplate | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSLukket celle vinylskumGråAntimotthetsmatte5ft.Vinyl topp / lukket celle skum base3ft.3 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 979C0036YB75RS Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul
48 533 NOK / enhet