NOTRAX 979S0035BLRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart vinyl | AF6EAR 9YGW0

NOTRAX 979S0035BLRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart vinyl

På lager
Vare: AF6EAR Modell: 979S0035BLRSKryssreferanse: 9YGW0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
UnderlagsmaterialePVC-skum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde5ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeVinyl
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1"
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3918901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGESakLengdeMaterialeBreddePris
NOTRAX 979S0035YBRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSPVC-skumSvart med gul kantAntimotthetsmatte5ft.Vinyl3ft.2 670 NOK
NOTRAX 979S0312YBRS Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.Vinyl3ft.6 180 NOK
NOTRAX 979S0312BLRS Anti-fatigue Runner 3 fot x 12 fot svart | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC-skumSvartAntifatigue Runner12ft.Vinyl3ft.7 604 NOK
NOTRAX 979C0024YB75RS Anti-tretthetsløper 2 x 75 fot svart med gul | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.Vinyl2ft.31 366 NOK
NOTRAX 979S0023BLRS Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart vinyl | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC-skumSvartAntimotthetsmatte3ft.Vinyl2ft.1 389 NOK
NOTRAX 979C0036YB75RS Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC-skumSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.Vinyl3ft.48 533 NOK
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-tretthetsmatte grå 5 x 3 fot diamantplate | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSLukket celle vinylskumGråAntimotthetsmatte5ft.Vinyl topp / lukket celle skum base3ft.3 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 979S0035BLRS Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart vinyl
3 186 NOK / enhet