NOTRAX 831C0024BL75 Sentralbordmatte Black Diamond 24 tommer X75 fot | AB8JWB 25PR37

NOTRAX 831C0024BL75 Sentralbordmatte svart diamant 24 tommer X75 fot

På lager
Vare: AB8JWB Modell: 831C0024BL75Kryssref.: 25PR37

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentralbordmatte
TretthetNei
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde75ft.
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeType II diamant, PVC
Maks. Bruk spenning17,000 VAC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 4 "
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Bruk spenning (17,000 30,000 til XNUMX XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeTykkelseBreddePris
NOTRAX 831C0036BL75 Sentralbordmatte svart diamant 36 tommer X75 fot | AB8JWC 25PR38 831C0036BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "3ft.20 671 NOK
NOTRAX 831C0048BL75 Sentralbordmatte Black Diamond 48in X75 fot | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "4ft.33 461 NOK
NOTRAX 831C0036BY-12 Sentralbordmatte svart diamant 3 x 12 fot | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Svart med gul kant12ft.PVC3 / 16 "3ft.3 913 NOK
NOTRAX 831C0036BY-75 Sentralbordmatte svart diamant 3 x 75 fot | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Svart med gul kant75ft.PVC3 / 16 "3ft.22 826 NOK
NOTRAX 831S0035BY Sentralbordmatte Black Diamond 3 x 5 Fot | AF2CCB 6RA10 831S0035BYSvart med gul kant5ft.PVC3 / 16 "3ft.1 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 831C0024BL75 Sentralbordmatte svart diamant 24 tommer X75 fot
16 556 NOK / enhet