NOTRAX 831C0036BL75 Sentralbordmatte svart diamant 36 tommer X75 fot | AB8JWC 25PR38

NOTRAX 831C0036BL75 Sentralbordmatte svart diamant 36 tommer X75 fot

På lager
Vare: AB8JWC Modell: 831C0036BL75Kryssref.: 25PR38

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentralbordmatte
TretthetNei
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde75ft.
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeType II diamant, PVC
Maks. Bruk spenning17,000 VAC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 4 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode3918102000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Bruk spenning (17,000 30,000 til XNUMX XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeTykkelseBreddePris
NOTRAX 831C0024BL75 Sentralbordmatte Black Diamond 24 tommer X75 fot | AB8JWB 25PR37 831C0024BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "2ft.16 556 NOK
NOTRAX 831C0048BL75 Sentralbordmatte Black Diamond 48in X75 fot | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Svart75ft.Type II diamant, PVC1 / 4 "4ft.33 461 NOK
NOTRAX 831C0036BY-12 Sentralbordmatte svart diamant 3 x 12 fot | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Svart med gul kant12ft.PVC3 / 16 "3ft.3 913 NOK
NOTRAX 831C0036BY-75 Sentralbordmatte svart diamant 3 x 75 fot | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Svart med gul kant75ft.PVC3 / 16 "3ft.22 826 NOK
NOTRAX 831S0035BY Sentralbordmatte Black Diamond 3 x 5 Fot | AF2CCB 6RA10 831S0035BYSvart med gul kant5ft.PVC3 / 16 "3ft.1 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 831C0036BL75 Sentralbordmatte svart diamant 36 tommer X75 fot
20 671 NOK / enhet