NOTRAX 545E3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAP 3UM39

NOTRAX 545E3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi

På lager
Vare: AD2VAP Modell: 545E3631BLKryssreferanse: 3UM39

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
kompatibel medDiamond Flex-Lok (TM) solid
Edges(3) skrå, (1) sammenlåsende ende
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde31 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4016910000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellEdgesBreddePris
NOTRAX 545M3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLsikringsanlegg3ft.744NOK
NOTRAX 545S3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAR 3UM41 545S3631BLskrå3ft.754NOK
NOTRAX 545M2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCM 5W778 545M2831BLsikringsanlegg28 "625NOK
NOTRAX 545E2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCN 5W779 545E2831BL(3) skrå, (1) sammenlåsende ende28 "725NOK
NOTRAX 545S2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCP 5W780 545S2831BLskrå28 "618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 545E3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi
765NOK / enhet