Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NOTRAX 545E2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCN 5W779

NOTRAX 545E2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi

På lager
Vare: AE6ZCN Modell: 545E2831BLKryssreferanse: 5W779

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
725NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
kompatibel medDiamond Flex-Lok (TM) solid
Edges(3) skrå, (1) sammenlåsende ende
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde31 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse1 / 2 "
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)84.84
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode4016910000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellEdgesBreddePris
NOTRAX 545E3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAP 3UM39 545E3631BL(3) skrå, (1) sammenlåsende ende3ft.765NOK
NOTRAX 545M3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLsikringsanlegg3ft.744NOK
NOTRAX 545S3631BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 31 tommer svart gummi | AD2VAR 3UM41 545S3631BLskrå3ft.754NOK
NOTRAX 545M2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCM 5W778 545M2831BLsikringsanlegg28 "625NOK
NOTRAX 545S2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi | AE6ZCP 5W780 545S2831BLskrå28 "618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 545E2831BL Anti-tretthetsmatte 28 tommer x 31 tommer svart gummi
725NOK / enhet