Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69083149045 Montert punkt Diameter 1/2 tomme Form B42 | AA7AEH 15K082

NORTON ABRASIVES 69083149045 Montert punkt Diameter 1/2 tomme Form B42

På lager
Vare: AA7AEH Modell: 69083149045Kryssref: 15K082
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForglasset montert punkt
Slipende materialeKeramisk alumina
Diameter1 / 2 "
KlasseO
Grit80
Maks. RPM33750
FormB42
Spindel Dia.1 / 8 "
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode6804226000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMFormTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 61463677679 Montert punkt Diameter 11/16 tommer Form A12 | AA7AEA 15K075 6146367767911 / 16 "R6048000A121.25 "85NOK
NORTON ABRASIVES 61463677680 Montert punkt Diameter 1 tomme Form A25 | AA7AEB 15K076 614636776801"Q8035620A25NA80NOK
NORTON ABRASIVES 61463677682 Montert punkt Diameter 1 tomme Form A38 | AA7AEC 15K077 614636776821"Q8034500A381"65NOK
NORTON ABRASIVES 61463677683 Montert punkt Diameter 1/2 tomme Form W189 | AA7AED 15K078 614636776831 / 2 "Q8024000W1892"105NOK
NORTON ABRASIVES 61463677684 Montert punkt Diameter 3/4 tomme Form W208 | AA7AEE 15K079 614636776843 / 4 "Q8022830W2082"102NOK
NORTON ABRASIVES 61463677685 Montert punkt Diameter 1 tomme Form W220 | AA7AEF 15K080 614636776851"Q8025500W2201"55NOK
NORTON ABRASIVES 61463677686 Montert punkt Diameter 1-1/2 tomme Form W236 | AA7AEG 15K081 614636776861.5 "Q8025470W2361 / 2 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69083149045 Montert punkt Diameter 1/2 tomme Form B42
56NOK / enhet