Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261016763 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 120 kornfin Tr | AB9GMQ 2D467

NORTON ABRASIVES 66261016763 Blandeskive Aluminiumoksid 2 tommers 120 Grit Fin Tr

På lager
Vare: AB9GMQ Modell: 66261016763Kryssreferanse: 2D467

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRull på / av
FARGEMaroon
Skive Dia.2"
KlasseMedium
Grit120
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeFARGESkive Dia.KlasseGritSakMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66261009194 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 80 grus Tr | AB9GMT 2D469 66261009194Rull på / avbrun3"Grov80Låsing av slipeskive20,00048NOK
NORTON ABRASIVES 66261017522 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 120 kornfin Tr | AB9GMU 2D470 66261017522Rull på / avMaroon3"Medium120Låsing av slipeskive20,00048NOK
NORTON ABRASIVES 66261009192 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 320 korn Tr | AB9GMV 2D471 66261009192Rull på / avBlå3"Veldig fin320Låsing av slipeskive20,00048NOK
NORTON ABRASIVES 66261009191 Non-Woven Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Type 3, Grov, aluminiumoksid | CD3HQC 436G30 66261009191Type 3brun2"Grov60Rask endringsplate30,00026NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016763 Blandeskive Aluminiumoksid 2 tommers 120 Grit Fin Tr
25NOK / enhet