Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipeskive T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå | AB9GLY 2D439

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipehjul T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå

På lager
Vare: AB9GLY Modell: 66253262501Kryssreferanse: 2D439
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
8 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett slipeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Arbor størrelse3"
ObligasjonstypeForglasset
FARGEBlå
Diameter12 "
KlasseGrov
Grit46
HardhetMiddels (J)
Maks. RPM2070
Spesifikasjon5SG46-JVS
Tykkelse1"
typenType 1
Hjul TypeVerktøyrom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66252836548 Slipeskive T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-41401 / 2 "Type 1-53 602 NOK
NORTON ABRASIVES 66252837420 Slipeskive T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-41403 / 4 "Type 1-54 830 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160024 Slipeskive T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24853 / 4 "Type 1-13 127 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160137 Slipeskive T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24853 / 4 "Type 1-13 227 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160749 Slipeskive T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Lilla | AB9GKX 2D177 66253160749Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 834 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160750 Slipeskive T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Lilla | AB9GKY 2D178 66253160750Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 681 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160758 Slipeskive T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Lilla | AB9GKZ 2D179 66253160758Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipehjul T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå
8 192 NOK / enhet