Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252843249 Abrasive Cut Wheel 12 Inch Diameter 1/8 Inch T 1 Inch Borehull | AC6GHP 33N537

NORTON ABRASIVES 66252843249 Abrasive Cut Wheel 12 tommers diameter 1/8 tommers T 1 tommers åpningshull

På lager
Vare: AC6GHP Modell: 66252843249Kryssref: 33N537
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole1"
Diameter12 "
Diamond knockoutNei
MaterialeZirkoniumoksid/aluminiumoksid
Maks. RPM5095
Tykkelse1 / 8 "
typen1
HjulspesifikasjonerBlå brann
Hjul TypeIkke forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseSlipende materialeArbor HoleHjuldiameterHjul TypeDiameterGritSakPris
NORTON ABRASIVES 66252822970 Abrasive Cut Wheel 6 Inch Diameter 0.060in T 1/2 Inch Borehull | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Ikke forsterket6"54Slipende avskåret hjul492NOK
NORTON ABRASIVES 66252922988 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Ikke forsterket7"60Slipende avskåret hjul397NOK
NORTON ABRASIVES 66252922989 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Ikke forsterket7"60Slipende avskåret hjul456NOK
NORTON ABRASIVES 66252843252 Kappeskive 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Blå Brann Free Cut14 "24Slipende avskåret hjul372NOK
NORTON ABRASIVES 66252843251 Slipeskive 14 tommer 1/8 tommer 1 tommer | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Ikke forsterket14 "-Slipende avskåret hjul641NOK
NORTON ABRASIVES 66252843257 Abrasive Cut Wheel 16 Tommer Diameter 7/64 Tommer T 1 Tommers Arbor Hole | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Ikke forsterket16 "-Slipende avskåret hjul461NOK
NORTON ABRASIVES 66252843259 Abrasive Cut Wheel 20 Inch Diameter 5/32 Inch T 1 Inch Borehull | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Ikke forsterket20 "-Slipende avskåret hjul1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843249 Abrasive Cut Wheel 12 tommers diameter 1/8 tommers T 1 tommers åpningshull
428NOK / enhet