Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252922989 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPZ 2D779

NORTON ABRASIVES 66252922989 Abrasive Cut Wheel 7 tommers diameter 0.035 tommers T 1-1/4 tommers borehull

På lager
Vare: AB9GPZ Modell: 66252922989Kryssreferanse: 2D779
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole1.25 "
Diameter7"
Diamond knockoutNei
Grit60
MaterialeAluminiumoksid
Maks. RPM5460
Tykkelse0.035 "
typen1
Hjulspesifikasjoner57A601-RB25
Hjul TypeIkke forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode6804221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseSlipende materialeArbor HoleHjuldiameterHjul TypeDiameterGritSakPris
NORTON ABRASIVES 66252822970 Abrasive Cut Wheel 6 Inch Diameter 0.060in T 1/2 Inch Borehull | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Ikke forsterket6"54Slipende avskåret hjul492NOK
NORTON ABRASIVES 66252922988 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Ikke forsterket7"60Slipende avskåret hjul397NOK
NORTON ABRASIVES 66252843252 Kappeskive 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Blå Brann Free Cut14 "24Slipende avskåret hjul372NOK
NORTON ABRASIVES 66252843251 Slipeskive 14 tommer 1/8 tommer 1 tommer | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Ikke forsterket14 "-Slipende avskåret hjul641NOK
NORTON ABRASIVES 66252843257 Abrasive Cut Wheel 16 Tommer Diameter 7/64 Tommer T 1 Tommers Arbor Hole | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Ikke forsterket16 "-Slipende avskåret hjul461NOK
NORTON ABRASIVES 66252843259 Abrasive Cut Wheel 20 Inch Diameter 5/32 Inch T 1 Inch Borehull | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Ikke forsterket20 "-Slipende avskåret hjul1 481 NOK
NORTON ABRASIVES 66252843248 Abrasive Cut Wheel 10 Inch Diameter 3/32 Inch T 5/8 Inch Borehull | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Ikke forsterket10 "-Slipende avskåret hjul370NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252922989 Abrasive Cut Wheel 7 tommers diameter 0.035 tommers T 1-1/4 tommers borehull
456NOK / enhet