Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 61463622649 Montert punkt 1/2 tomme diameter W185 bomullsfiber | AH4BHY 34CC84

NORTON ABRASIVES 61463622649 Monteringspunkt 1/2 tommers diameter W185 bomullsfiber

På lager
Vare: AH4BHY Modell: 61463622649Kryssreferanse: 34CC84

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert punkt
Slipende materialeAluminiumoksid
Diameter1 / 2 "
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM34500
FormW185
Spindel Dia.1 / 8 "
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Pakket i: eske

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlasseGritMaks. RPMFormTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 61463623000 Montert punkt 1 tomme Diameter A3 Grov | AH4BHZ 34CC85 614636230001"Ekstra Grov3616100A32.75 "245NOK
NORTON ABRASIVES 61463622655 Montert spiss, 1/4 tomme dybde, W163, 1/2 tomme størrelse, medium, aluminiumoksid, 80 korn | CJ2WHU 2LRK4 61463622655------187NOK
NORTON ABRASIVES 61463622646 Montert spiss, 1 tomme dia., medium, aluminiumoksid, 80 korn | CJ2WHV 2LRK1 61463622646------363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463622649 Monteringspunkt 1/2 tommers diameter W185 bomullsfiber
187NOK / enhet