NORTON 1703BC-COV X AL Dørlukker Hydraulisk | AD9QEA 4UB38

NORTON 1703BC-COV X AL Dørlukker Hydraulisk

Vare: AD9QEA Modell: 1703BC-COV X ALKryssreferanse: 4UB38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Armtypestandard
Nærmere ytelseLett arbeid
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishAluminum
Husets høyde2.5 "
Husets lengde8.625 "
Husets bredde2 1 / 16 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilToppramme
Projeksjon fra veggen2-1 / 16 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORTON 1703BCH-COV X AL Dørlukker Hydraulisk | AD9QEB 4UB39 1703BCH-COV X AL-
RFQ
NORTON 1700 Cov x 689 Dørlukker, ikke holde åpen, uten hånd, 8 tommers huslengde, 2 tommers husdybde | CN2RMC 1703BC-COV X AL / 4UB38 1700 Cov x 6891 918 NOK
NORTON 1700H Cov x 689 Dørlukker, Hold åpen, ikke-hånd, 8 tommers huslengde, 2 tommers husdybde | CN2RMD 1703BCH-COV X AL / 4UB39 1700H Cov x 6892 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON 1703BC-COV X AL Dørlukker Hydraulisk