Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M20400400 Albue 90 graders rør 1/4 tomme - pakke med 10 | AB2FCR 1LRH8

NORGREN M20400400 albue 90 graders rør 1/4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB2FCR Modell: M20400400Kryssreferanse: 1LRH8
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00400600 Albue 90 grader 6mm rør polypropylen - pakke med 10 | AB2FBC 1LRB9 M00400600Tube6mm636NOK
NORGREN M20400200 Albue 90 graders rør 5/32 tommer - pakke med 10 | AB2FCQ 1LRH7 M20400200Tube5 / 32 "445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M20400400 albue 90 graders rør 1/4 tommer - pakke med 10
465NOK / enhet