Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tommer - Pakke med 10 | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tommer – pakke med 10

På lager
Vare: AB2FCP Modell: M20200402Kryssreferanse: 1LRH5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Straight Union
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "x 5 / 32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00200604 Reducing Straight Union 6 x 4mm - Pakke med 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Tube6 4 mm x mm613NOK
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCL 1LRH2 M20200201Tube5 / 32 "x 1 / 8"423NOK
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Rør x Rør1 / 4 "x 1 / 8"437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 tommer – pakke med 10
463NOK / enhet