Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010005151 Fleksibel kanal, 4 tommers diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F Max Temp | CT4DGB 45ZD87

NORDFAB 8010005151 Fleksibel kanal, 4 tommer diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CT4DGB Modell: 8010005151Kryssreferanse: 45ZD87
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
1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORDFAB 8010005153 Fleksibel kanal, 6 tommers diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F Max Temp | CT4DGC 45ZD89 80100051531 886 NOK
NORDFAB 8010005154 Fleksibel kanal, 7 tommers diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F Max Temp | CT4DGD 45ZD90 80100051542 120 NOK
NORDFAB 8010005155 Fleksibel kanal, 8 tommers diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F Max Temp | CT4DGE 45ZD91 80100051552 459 NOK
NORDFAB 8010005152 Fleksibel kanal, 5 tommers diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F Max Temp | CT4DGV 45ZD88 80100051521 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005151 Fleksibel kanal, 4 tommer diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F maks. temperatur
1 260 NOK / enhet