NORDFAB 8010005153 Flexible Duct, 6 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGC 45ZD89

NORDFAB 8010005153 Fleksibel kanal, 6 tommer diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CT4DGC Modell: 8010005153Kryssreferanse: 45ZD89

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORDFAB 8010005151 Flexible Duct, 4 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGB 45ZD87 80100051511 260 NOK
NORDFAB 8010005154 Flexible Duct, 7 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGD 45ZD90 80100051542 120 NOK
NORDFAB 8010005155 Flexible Duct, 8 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGE 45ZD91 80100051552 459 NOK
NORDFAB 8010005152 Flexible Duct, 5 Inch Dia, 5 ft Length, Galvanized Steel, 390 Deg F Max Temp | CT4DGV 45ZD88 80100051521 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005153 Fleksibel kanal, 6 tommer diameter, 5 fot lengde, galvanisert stål, 390 grader F maks. temperatur
1 886 NOK / enhet