Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsekarabinkrok 1-2/5 I Stål Svart | AF7ZDL 23PF83

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsekarabin 1-2/5 I Stål Svart

På lager
Vare: AF7ZDL Modell: LSBM-01-2R3Kryssreferanse: 23PF83

Få tak i det Mai 6, mandag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av karabinklips
FARGESvart
MaterialeRustfritt stål
Størrelse1-2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908595

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
NITE IZE LSB2-01-R3 Låsekarabinkrok 2 Tommer Stål Svart | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Svart2"64NOK
NITE IZE LSB4-01-R3 Låsekarabinkrok 3-3/5 I Stål Svart | AF7ZDN 23PF85 LSB4-01-R3Svart3-3 / 5 "85NOK
NITE IZE CSL2-01-R6 Låsekarabinklemme Svart 1-3/32 In | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Svart1-3/32" x 1-11/16"69NOK
NITE IZE CSL2-11-R6 Låsekarabinklemme Sølv 1-3/32 In. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Sølv1-3/32" x 1-11/16"69NOK
NITE IZE CSL4-01-R6 låsekarabinklemme svart 2 tommer. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Svart2 "x 3-3 / 32"86NOK
NITE IZE CSL4-11-R6 låsekarabinklemme 2 tommer x 3-3/32 tommer | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Sølv2 "x 3-3 / 32"86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsekarabin 1-2/5 I Stål Svart
223NOK / enhet