Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NITE IZE LSB4-01-R3 Låsekarabinkrok 3-3/5 I Stål Svart | AF7ZDN 23PF85

NITE IZE LSB4-01-R3 Låsekarabin 3-3/5 I Stål Svart

På lager
Vare: AF7ZDN Modell: LSB4-01-R3Kryssreferanse: 23PF85
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av karabinklips
FARGESvart
MaterialeRustfritt stål
Størrelse3-3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7326908595

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsekarabinkrok 1-2/5 I Stål Svart | AF7ZDL 23PF83 LSBM-01-2R3Svart1-2 / 5 "84NOK
NITE IZE LSB2-01-R3 Låsekarabinkrok 2 Tommer Stål Svart | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Svart2"56NOK
NITE IZE CSL2-01-R6 Låsekarabinklemme Svart 1-3/32 In | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Svart1-3/32" x 1-11/16"60NOK
NITE IZE CSL2-11-R6 Låsekarabinklemme Sølv 1-3/32 In. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Sølv1-3/32" x 1-11/16"60NOK
NITE IZE CSL4-01-R6 låsekarabinklemme svart 2 tommer. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Svart2 "x 3-3 / 32"74NOK
NITE IZE CSL4-11-R6 låsekarabinklemme 2 tommer x 3-3/32 tommer | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Sølv2 "x 3-3 / 32"74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NITE IZE LSB4-01-R3 Låsekarabin 3-3/5 I Stål Svart
73NOK / enhet