Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 37982 Files and Rasps, 6 1/4 Inch Length, 1/4 Inch Width, 1/8 Inch File Dia, 7/64 Inch Thick, 2 | CT4CFE 794HP6

NICHOLSON 37982 filer og rasper, 6 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde, 1/8 tomme fildiameter, 7/64 tomme tykke, 2

På lager
Vare: CT4CFE Modell: 37982Kryssreferanse: 794HP6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrasp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
NICHOLSON 39992N Søylefil, 12 tommers lengde, 3/4 tommers bredde, 7/32 tommers tykke, 00 | CT4CED 24H213 39992NSøylefil941NOK
NICHOLSON 39861N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 0 | CT4CEF 24H201 39861NSøylefil380NOK
NICHOLSON 39873N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 2 | CT4CEG 24H202 39873NSøylefil388NOK
NICHOLSON 39881N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 4 | CT4CEH 24H203 39881NSøylefil437NOK
NICHOLSON 39911N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 3/16 tommers tykke, 2 | CT4CEJ 24H207 39911NSøylefil469NOK
NICHOLSON 39899N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 5/32 tommers tykke, 0 | CT4CEK 24H205 39899NSøylefil410NOK
NICHOLSON 39893N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 5/32 tommers tykke, 00 | CT4CEL 24H204 39893NSøylefil406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 37982 filer og rasper, 6 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde, 1/8 tomme fildiameter, 7/64 tomme tykke, 2
462NOK / enhet