Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 02144N Motorsagfil, rund, 6 tommers lengde, 1/8 tommers dia, glatt snitt | CT4CFY 24H046

NICHOLSON 02144N Motorsagfil, rund, 6 tommers lengde, 1/8 tommers diameter, glatt snitt

På lager
Vare: CT4CFY Modell: 02144NKryssreferanse: 24H046
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
70NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorsagfil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
NICHOLSON T01590 Motorsagfil, rund, 6 tommers lengde, 119/1000 tommers dia, glatt snitt | CT4CFZ 24H049 T0159096NOK
NICHOLSON T01630 Motorsagfil, rund, 6 tommers lengde, 37/250 tommers dia, glatt snitt | CT4CGA 24H050 T01630103NOK
NICHOLSON 02147N Motorsagfil, rund, 8 tommers lengde, 1/4 tomme dia, glatt snitt | CT4CGB 24H047 02147N88NOK
NICHOLSON T01974 Motorsagfil, rund, 8 tommers lengde, 237/1000 tommers diameter, glatt snitt | CT4CGC 24H057 T0197498NOK
NICHOLSON T01765 Motorsagfil, rund, 8 tommers lengde, 89/500 tommers dia, glatt snitt | CT4CGD 24H052 T0176599NOK
NICHOLSON 23861 motorsagfil, rund, 8 tommers lengde, 13/64 tommers dia, glatt snitt | CT4CGE 24H045 2386195NOK
NICHOLSON T01888 Motorsagfil, rund, 8 tommers lengde, 103/500 tommers dia, glatt snitt | CT4CGF 24H054 T01888101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 02144N Motorsagfil, rund, 6 tommers lengde, 1/8 tommers diameter, glatt snitt
70NOK / enhet