Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO GB2A Messing Gass Kuleventil Inline FNPT 3/4 In | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A Messing Gass Kuleventil Inline FNPT 3/4 In

På lager
Vare: AE3MBW Modell: GB2AKryssreferanse: 5E437
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeSquare
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialeNitril
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen Type1-delt stamme
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelsePris
NIBCO GB1A Messing Gas Ball Valve Inline FNPT 1/2 In | AE3MBT 5E434 GB1Aspaken1 / 2 "183NOK
NIBCO GB1A Messing Gass Kuleventil Inline FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1Aspaken3 / 4 "277NOK
NIBCO GB2A Messing Gass Kuleventil Inline FNPT 1/2 In | AE3MBV 5E436 GB2ASquare1 / 2 "184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO GB2A Messing Gass Kuleventil Inline FNPT 3/4 In
269NOK / enhet