Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565

NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1/4 x 1 x 1/2 In

På lager
Vare: AC8FLK Modell: 917-BKryssref.: 39R565

Få tak i det Mai 20, mandag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest hette
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.2.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 907B 11/2 Testhette Wrot Kobber 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "106NOK
NIBCO 917B 1/2 Testhette Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "16NOK
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560 917-B3.125 "3 / 4 "19NOK
NIBCO 917B 11/4 Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 inch 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "35NOK
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 1 inch 1/4 In | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1/4 x 1 x 1/2 In
74NOK / enhet