Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 917B 1/2 Testhette Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In | AC8FKT 39R549

NIBCO 917B 1/2 Test Cap Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In

På lager
Vare: AC8FKT Modell: 917B 1/2Kryssref.: 39R549
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest hette
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 907B 11/2 Testhette Wrot Kobber 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "106NOK
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560 917-B3.125 "3 / 4 "19NOK
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"74NOK
NIBCO 917B 11/4 Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 inch 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "35NOK
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper C 1 inch 1/4 In | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 917B 1/2 Test Cap Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In
16NOK / enhet