Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C | AC8FRT 39R689

NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C

På lager
Vare: AC8FRT Model: 911RR 2X11/2X2Kryssref.: 39R689
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Reduserende Tee
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.2-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2 "x 1-1 / 2" x 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C | AC8FKX 39R553 911R 2X2X11/22-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "290NOK
NIBCO 911RR 2X11/2X11/2 Dwv Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C | AC8FQZ 39R672 911RR 2X11/2X11/22-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C
422NOK / enhet