Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 911 11/2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 1-1/2 In | AC8FKE 39R537

NIBCO 911 11/2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 1-1/2 In

På lager
Vare: AC8FKE Modell: 911 11/2Kryssref.: 39R537

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV T-skjorte
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 911 2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 2 In | AC8FKB 39R534 9112.125 "2"303NOK
NIBCO 911 11/4 Dwv Tee Wrot Copper 3/4 x 3/4 x 5/8 In | AC8FPR 39R641 911 11 / 41.375 "1.25 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 911 11/2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 1-1/2 In
298NOK / enhet