Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9099800HPC Press Tees, Copper, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, 1 x 3/4 x 1/2 Inch Copper Tube Size | CP2HHL 787X41

NIBCO 9099800HPC Press-T-skjorter, kobber, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, 1 x 3/4 x 1/2 tommers kobberrørstørrelse

På lager
Vare: CP2HHL Modell: 9099800HPCKryssreferanse: 787X41

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 T-skjorte Lavt blystøpt bronse C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-373NOK
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lavt blystøpt bronse C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-374NOK
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 grader F1 / 4 "94NOK
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 grader F3 / 8 "94NOK
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 grader F1 / 2 "71NOK
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "24NOK
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 grader F7 / 8 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9099800HPC Press-T-skjorter, kobber, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, 1 x 3/4 x 1/2 tommers kobberrørstørrelse
406NOK / enhet