Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 810R 2X2X11/2 Reduserende Wye Cast Bronse C x C x C | AC6WKQ 36N549

NIBCO 810R 2X2X11/2 Reduserende Wye Cast Bronse C x C x C

På lager
Vare: AC6WKQ Model: 810R 2X2X11/2Kryssref: 36N549
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 810R 2X2X11/2 Reduserende Wye Cast Bronse C x C x C
679NOK / enhet