NIBCO 771-LF 6 Klasse 150 Companion Flens C 6 In | AD3MPY 40F264

NIBCO 771-LF 6 Class 150 Companion Flens C 6 In

På lager
Vare: AD3MPY Modell: 771-LF 6Kryssreferanse: 40F264

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 150 ledsageflens
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC
Maks. Press201 psi
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
NIBCO 771-LF 1 Klasse 150 Companion Flens C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"1 412 NOK
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150 Companion Flens C 1-1/4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "1 891 NOK
NIBCO 771-LF 11/2 Class 150 Companion Flens C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "1 691 NOK
NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flens C 2 In | AD3MPT 40F259 771-LF 2291 psi2"2 530 NOK
NIBCO 771-LF 21/2 Class 150 Companion Flens C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "2 567 NOK
NIBCO 771-LF 3 Klasse 150 Companion Flens C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF 3254 psi3"2 647 NOK
NIBCO 771-LF 4 Klasse 150 Companion Flens C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"3 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 771-LF 6 Class 150 Companion Flens C 6 In
12 745 NOK / enhet