Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 771-LF 3 Klasse 150 Companion Flens C 3 In | AD3MPV 40F261

NIBCO 771-LF 3 Class 150 Companion Flens C 3 In

På lager
Vare: AD3MPV Modell: 771-LF 3Kryssreferanse: 40F261

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 150 ledsageflens
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC
Maks. Press254 psi
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.222
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
NIBCO 771-LF 1 Klasse 150 Companion Flens C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"1 398 NOK
NIBCO 771-LF 11/4 Class 150 Companion Flens C 1-1/4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "1 872 NOK
NIBCO 771-LF 11/2 Class 150 Companion Flens C 1-1/2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "1 672 NOK
NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flens C 2 In | AD3MPT 40F259 771-LF 2291 psi2"2 516 NOK
NIBCO 771-LF 21/2 Class 150 Companion Flens C 2-1/2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "2 567 NOK
NIBCO 771-LF 4 Klasse 150 Companion Flens C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"3 900 NOK
NIBCO 771-LF 5 Class 150 Companion Flens C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"11 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 771-LF 3 Class 150 Companion Flens C 3 In
2 647 NOK / enhet