Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7073R 3/4X1 reduserende albuestøpt bronse C x Fnpt | AC6WHP 36N502

NIBCO 7073R 3/4X1 reduserende albuestøpt bronse C x Fnpt

På lager
Vare: AC6WHP Modell: 7073R 3/4X1Kryssref: 36N502
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7/8" x 1-1/8"
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 707R 11/4X3/4 reduserende albuestøpt bronse 1-1/4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4C x C351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"467NOK
NIBCO 707R 11/2X1 reduserende albuestøpt bronse 1-1/2 x 1 In | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1C x C327 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"560NOK
NIBCO 7073R 1/2X3/4 reduserende albuestøpt bronse C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7073R 3/4X1 reduserende albuestøpt bronse C x Fnpt
391NOK / enhet