Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 705-LF 3 / 4X1 / 8X3 / 4 Baseboard Tee Lav-bly støpt bronse | AD3MLX 40F188

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 baseboard t-skjorte Lavt blystøpt bronse

På lager
Vare: AD3MLX Model: 705-LF 3/4X1/8X3/4Kryssreferanse: 40F188
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaseboard T-skjorte
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press466 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 705 1X1/8X1 Baseboard Tee Støpt bronse C x F x C | AC6WHF 36N493 705 1X1/8X1Støpt bronseC x FNPT x C395 psi @ 200 grader F-20 grader til 400 grader F1"214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 baseboard t-skjorte Lavt blystøpt bronse
163NOK / enhet