Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 705 1X1/8X1 Baseboard Tee Støpt bronse C x F x C | AC6WHF 36N493

NIBCO 705 1X1/8X1 baseboard T-skjorte støpt bronse C x F x C

På lager
Vare: AC6WHF Model: 705 1X1/8X1Kryssref: 36N493
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaseboard T-skjorte
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT x C
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-1 / 8 "x 1/4" x 1-1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 705-LF 3 / 4X1 / 8X3 / 4 Baseboard Tee Lav-bly støpt bronse | AD3MLX 40F188 705-LF 3/4X1/8X3/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT466 psi-20 grader til 200 grader F1 / 8 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 705 1X1/8X1 baseboard T-skjorte støpt bronse C x F x C
214NOK / enhet