Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 618 5/8x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4

NIBCO 618 5/8x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In

På lager
Vare: AB3WKG Model: 618 5/8x1/2Kryssreferanse: 1VMH4
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyllebøssing
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press631 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 618 1/4x1/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"26NOK
NIBCO 618 3/8x1/4 Flush Bushing Wrot Copper 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"25NOK
NIBCO 618 1/2x3/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"31NOK
NIBCO 618 1x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"84NOK
NIBCO 618 3/4x5/8 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"54NOK
NIBCO 618 3/4x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"59NOK
NIBCO 618 1x3/4 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 618 5/8x1/2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In
35NOK / enhet