Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607 3 Albue 90 Wrot Kobber C x C 3 x 3 In | AB3WHB 1VMA3

NIBCO 607 3 Albue 90 Wrot Kobber C x C 3 x 3 In

På lager
Vare: AB3WHB Modell: 607 3Kryssreferanse: 1VMA3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press317 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 607 4 Albue 90 Wrot Kobber C x C 4 x 4 In | AB3WHC 1VMA4 607293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607 3 Albue 90 Wrot Kobber C x C 3 x 3 In
820NOK / enhet