NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapasitet, Stål | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapasitet, Stål

På lager
Vare: AF6NTJ Modell: 10003856Kryssreferanse: 19ZN13

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
Kapasitet1 Gal. Spann
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
Høyde36.5 "
Holder1 gal.
Lengde29 "
MaterialeStål
Total lengde29 "
MalingstypeVannbase eller oljemaling
PumpPeristaltisk pumpe
PumpetypeRulledrevet
StripertypeGå bak
HjulIngen flate dekk
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8413600070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10003856 RollMaster linjemalermaskin er gunstig for merking av solide og stiplede linjer på parkeringsplasser, fabrikkgulv og varehus. Den kan lagre opptil 1 gallon maling. Denne maskinen produserer ingen røyk og er ideell for matvarehus.

Egenskaper:

  • Newstripe 10003856 RollMaster linjemalingsmaskin har et design uten overspray som lar brukerne male merkene så nært som 2 tommer til veggene eller kjøretøyene.
  • Dette lette utstyret har sammenleggbare håndtak for enkel transport og oppbevaring.
  • Dens idiotsikre slangepressepumpe begrenser bryet ved å overføre malingen direkte til skumrullene.
  • Denne maskinen har ingen motor/motor som gjør den enkel å vedlikeholde, noe som reduserer servicekostnadene.
  • Den lettbetjente håndutløseren gjør det mulig for brukeren å holde presis malingsflyt for å skape rette og konsistente markeringer.
  • Denne walk-behind maskinen har en unik design som holder malingen borte fra pumpen for å eliminere tilstopping.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilke typer maling er kompatible med denne maskinen?

A. Newstripe malingsmaskin er kompatibel med all vann- og oljebasert maling.

Q. Hvilken pumpe brukes i denne RollMaster 1000-seriens linjelakkeringsmaskin?

A. Newstripe tilbyr en peristaltisk pumpe i denne maskinen for å pumpe væske til valsene.

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne linjemalingsmaskinen?

A. Stål.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStrømkildeBreddePris
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper for parkeringsplasser og fortau | AG8GZH 19ZN17 100030685 Gal. Spann44 "50 "12 Volt 18Ah SLA batteri28 "25 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapasitet, Stål
18 369 NOK / enhet