NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper for parkeringsplasser og fortau | AG8GZH 19ZN17

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper for parkeringsplasser og fortau

På lager
Vare: AG8GZH Modell: 10003068Kryssreferanse: 19ZN17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
Kapasitet5 Gal. Spann
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
Høyde44 "
Lengde50 "
MalingstypeVannbase eller oljemaling
Strømkilde12 Volt 18Ah SLA batteri
PumpPeristaltisk pumpe
PumpetypeRulledrevet
StripertypeGå bak
Hjul10 "pneumatiske dekk
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.484
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10003068 malingsstripemaskin brukes til å spraye eller rulle striper og andre markeringer på asfalterte overflater, asfalt eller gresskledde områder som idrettsbaner.

Egenskaper:

  • Newstripe 10003068 med sølsikker design og et sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring og flyttbarhet på arbeidsplassen.
  • Utstyrt med en idiotsikker slangepressepumpe for effektiv og effektiv malingsoverføring.
  • Gir rask og enkel rengjøring ved ganske enkelt å skylle rulledoren og rørene.
  • Tåler pumpetrykk opp til 0.25 gpm.
  • 4-tommers rullesett som inneholder batterilader og bruksanvisning.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Når bør Newstripe 10003068 malingsstripemaskin brukes?

A. Striping bør fullføres umiddelbart etter at betongen er lagt og satt.

Spørsmål. Hva gjør disse maskinene mer effektive enn håndmalingslinjer?

A. Stripemaskiner gir ensartede linjer som er vanskelig å oppnå ved håndmaling av linjer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeStrømkildeBreddePris
NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapasitet, Stål | AF6NTJ 19ZN13 100038561 Gal. Spann36.5 "29 "Håndbok17.5 "18 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper for parkeringsplasser og fortau
25 200 NOK / enhet