NEWSTRIPE 10001258 Pakke Master Manual Compactor | AF3PAP 8AC80

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor

På lager
Vare: AF3PAP Modell: 10001258Kryssreferanse: 8AC80

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallskompaktor, manuell, 27 "
Kapasitet55 Gallon
Generell dybde27 "
Total høyde90 "
Samlet bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.18
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8479896500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ALLE sveisede konstruksjonsstål- og industrielle komponenter

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSakTotal høydeSamlet breddeStrømkildePris
NEWSTRIPE 10001259 Pack Master Air Powered Compactor | AF6NTT 19ZN29 10001259Stål av industrikvalitetMellomstor kommersiell komprimator76 "36 "Luftdrevet67 589 NOK
NEWSTRIPE 10001453 Pakke Master Gnistbestandig luftdrevet kompaktor | AF6NTU 19ZN30 10001453Gnistbestandig industrielt stålMellomstor kommersiell komprimator76 "36 "Luftdrevet96 062 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor
23 242 NOK / enhet